万力(グリップハンドル)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39527546 品番WS1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,490
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。
受け皿は大型で20度までの角度締め付けができ、変わらぬ機能、耐久性を備えております。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)99 全長(mm)158 材質(本体)鋼鉄 皿振り角度(°)20 質量(g)500 トラスコ品番372-6827

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39527546 WS1010 29530639 WS1010A エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39527555
2019-01-07
用途:
エンジンメンテナンス時

作業中エンジン部品を固定したい時に使おうと購入しました。フレームなど接触する部分があり、でかい万力だと入らないところもあり苦戦してたところ、この短い万力だと狭い部分に応用でき購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする