MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の パイプねじ切機
MCC(松阪鉄工所)の パイプバイス
パイプバイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39527792
品番
PV-0203
参考基準価格(税別)
¥48,960
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
機能を追求し尽くしたパイプバイスです。
適合管の呼び
1/2〜5
適合管外径(Φmm)
15〜125
高さ(mm)
520
適合パイプ
15A〜125A(1/2〜5)
質量(kg)
14
トラスコ品番
367-3260