商品画像1

TN-16 金工鋸用替刃 エンジニア 39527871 TN-16 金工鋸用替刃 エンジニア 39527871 TN-16 金工鋸用替刃 エンジニア 39527871

金工鋸用替刃

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12本) 注文コード 39527871 品番 TN-16
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。

サイズ#3 全長(mm)130 幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.26 刃数134 質量(g/パック)6 刃長(mm)75 用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18) 仕様(アサリ)なし トラスコ品番368-8721 材質SK1 ピッチ(mm)16山 板厚(mm)0.36 切り幅(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
真鍮模型
真鍮工房WADA 様

いつも個々のメーカーの物を使用しています 使いやすいです

2023-02-23
用途:
切れ味いいけど力を入れ過ぎると折れる
有限会社岡野工務店 様 (建設業・工事業)

切れ味イイけど、上手に力を抜いて切らないと簡単に切れます。落ち着いて切れば小回りきいてキレるのでおすすめです。

対象商品:
39527871
2021-04-04
用途:
真鍮板などの切断
その他業種

切れ味が鋭く、軽く引くだけで切れる。
刃が折れやすいので、押さえつけずに引くのがコツ。

対象商品:
39527887
2021-01-05
用途:
楽器製作の時の装飾加工
農・林・水産業

替刃2本付いたノコを買いましたが、折れてしまい、ここでやっと見つけました。自宅の近くのショップにはありませんでした。

対象商品:
39527905
2020-05-29
用途:
地金の切断の際

銀、真鍮を扱っていますがよく切れる鋸刃なので重宝しています。

対象商品:
39527887
2020-05-08
用途:
ジグソゥパズルの製作に便利
製造業

安価で切れ味も良く、今後も使用してみたいアイテムです。

対象商品:
39527905
2019-07-03
用途:
漆工芸、螺鈿細工の為の貝の切断
その他業種

順調に作業が進みました。注文から直ぐに納品頂き助かりました。

対象商品:
39527862
2018-11-03
用途:
ネジの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

30年前から愛用してます。
自転車のネジをステンレス製に交換するとき、長すぎるネジをカットするのにちょうど良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする