エンジニア
エンジニアの のこぎり
エンジニアの のこぎり本体
エンジニアの 糸鋸
金工鋸(固定型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39527923
品番
TN-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,930
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量かつ強靭でバランスのよいフレーム設計です。
滑りがなく握りやすいグリップデザインです。
完全な熱処理を施した最高級品質の鋸刃です。
鋸刃はTN-17(#4)が標準装備されています。
付属品
鋸刃/TN-17(#4)
フレーム
固定型
材質(フレーム)
SK材
ノコ刃サイズ(mm)
130
レール(mm)
125×75
用途
材料加工など。
トラスコ品番
222-1373
質量(g)
170