ステインF(手ぬぐい)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39528004 品番 1000062696
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

木のぬくもりを生かした木製の手ぬぐいサイズのフレームです。

ホワイト 質量(g)1270 内寸法(mm)330×850 用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)ステイン 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39528038
2020-04-30
用途:
部屋に飾る
その他業種

記念で頂いた横向きの手ぬぐいを飾るため購入しました。手ぬぐいを飾るための枠(木の棒)は他にもありますが、縦向き のみ なのでやっと見つけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする