TQ-77RT-SB 替こて先 goot(太洋電機産業) 39528666

替こて先

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
型式SB型
内容量1個注文コード39528666品番TQ-77RT-SB
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
型式SB型トラスコ品番364-2291適合機種TQ-77、TQ-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 楽器の配線作業
サービス業

先っぽの面になっている部分で熱を素早く伝えられるため、ハンダがダレることなく、パーツへのダメージも少なく作業ができ重宝しております。

2025-05-06
用途: セラミックヒーター交換後のガタを取るため
自動車・二輪車・自転車関連業

スペアで取っておきますスペーサーでガタが取れました。
スプリングが入っているとに書いて有るが外し方が書いてない
どの様に外すのか説明書に書いてほしい

対象商品 : 17616497
2025-07-07
用途: 趣味での工作
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

対象商品 : 39528657
2024-11-28
用途: 自動車メンテナンス

樹脂バンパーの割れ修理にハンダコテを使っていたら先が黒くなって、ハンダが溶けなくなり、先だけ交換しました。このコテ先が収まるパイプから外れ無いので、一緒用意すると良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39528657
2023-03-01
用途: 模型工作(ラジコン飛行機)、家庭の電気製品の修理等。、
ケイテック・デザイン

25年以上愛用していたTQ-70のコテ先が短くなってしまったので、交換用として購入。
短くなったコテ先をハンダゴテから取り外すのに苦労しましたが、この替コテ先を取付けができました。念のため最新のハンダごてTQ-77も購入しましたが、この替えコテ先交換でTQ-70が生き返りました。

1が参考にしています
対象商品 : 39528657
2020-06-04
用途: はんだ付け作業
ラジオテックサービス業

半田コテの小手先が経年劣化し本体一式買おう思っていたところでしたが、今回「替こて先」だけ交換することでコストダウンできました。

1が参考にしています
対象商品 : 17616497
2020-05-04
用途: 家電修理、電子工作他
製造業

TQ-95の純正こて先のハンダのノリが悪くなったので購入しました。取付時にヒーターパイプ(TQ77HP)が固着している事に気付いて後から購入しています。スペーサーとナットは流用できる状態でした。旧こて先の先端をケミカルペーストで補修して状態が回復したので予備として保管していますが、取付まで問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 39528666
2019-11-08
用途: ユニバーサル基板のはんだ付け
教育・研究機関

2.54mmピッチのユニバーサル基板にはんだ付けする際使用しています。はんだこごて(TQ-95)に付属のものでは先端が太く作業がしづらいので、本商品(TQ-77)を購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする