※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV Series(CV3TN100)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)950 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 注文コード39528676 品番CV3TN100-950N-1-B
参考基準価格(税別)¥82,610 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はストローク・電磁弁電圧など14種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)100 ストローク(mm)950 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット 形式(N) 無給油タイプ バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル 通電押引(B) 通電引込み形 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする