一般電気用はんだこて

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39528711 品番 KS-30R
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。

全長(mm)205 消費電力(W)30 付属品こて先(R-48B) トラスコ品番364-2216 質量(g)45 電源(V)AC100 電圧(V)100 温度(℃)480 コード長さ(m)1.5 最高温度(℃)480 ヒーターニクロムヒーター 標準こて先R-48B

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17616838
2025-02-08
用途:
はんだ付けしたよ
その他業種

ハンダゴテは、とても便利で使い勝手のいいものですが、用途が違うと接着することなく、どちらかの製品が駄目になることがありました。
気をつけないといけませんね。
近年、電気溶接している商品が多く、応急処置のつもりでしたが、全然引っ付くことなく、片方の商品がおじゃんになりました。
気をつけないといけませんね。

1人が参考にしています
2025-01-30
用途:
細かい箇所用のはんだごては便利
aquairsound 様

今まで1本の半田コテで色々作業してましたが細かいところ用のコテはやはり便利です。

対象商品:
39528736
2024-05-02
用途:
ステンドグラスランプ、小物作成など

軽量のため使いやすく疲労感がない。価格が安価で懐に優しい。

対象商品:
39528736
2023-12-13
用途:
バイクの電装や部品の制作作業

使っていた60Wのこてが故障したんです入れ替え普通に使用しています。

対象商品:
17616838
2023-06-11
用途:
ICハンダ付け用 KS20R
製造業

GOOTのハンダゴテのなかで最小出力のこの製品は一般的なスイッチ、配線のハンダ付けには不適ですがICのハンダ付けには最強です。

1人が参考にしています
対象商品:
39528727
2022-10-14
用途:
弊社製品の組み立て作業用に

30年前ほどに買った同製品で、メーカー品でもありますので
安心して使えてますし。今後も使えると思います
30年前は メード イン ジャパンだったので 30年以上持ちましたが
今回のは 30年持つかどうか 判りません
まぁ、私自身が あと、30年持つかどうかも わかりませんので
結果を見ることが出来ないと思われます

1人が参考にしています
対象商品:
39528736
2021-08-02
用途:
グルービング
ピデスアート 様 (製造業)

タイヤのトレッドを作るのにハンダを使うのがいいと聞き
多少でもパワーのあるタイプを選びました。
充分な熱で作業も捗りました。

3人が参考にしています
対象商品:
17616856
2021-03-13
用途:
機械整備の半田付け

かなり高温になるので半田付けが容易にできます。フラックス無しでも半田が馴染みやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする