APJ(アートプリントジャパン)
APJ(アートプリントジャパン)の 看板・POP・掲示用品
APJ(アートプリントジャパン)の パネル/ボード/イーゼル
APJ(アートプリントジャパン)の ポスターフレーム/パネル
プレーンパネル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39528975
品番
21706858
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
シンプルでナチュラル感のあるカラー展開が魅力のフレーム。様々な空間にマッチし、さりげないながらもセンスの良さが自慢のフレームです。
サイズ
A1
色
ホワイト
用途
ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質
前面:透明シート(PET)、パネル:木製
質量(g)
1360
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合