はんだ吸取線

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39529034 品番 CP-2015
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。

幅(mm)2.0 長さ(m)1.5 用途プリント基板のはんだ除去。 トラスコ品番364-2046 質量(g)7 タイプ平編

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
音響配線、古いハンダの除去

線幅や吸いとり性能など自分の作業に合っていて使いやすい。消耗品のためリピート使用している。

対象商品:
39529043
2024-09-05
用途:
アンプの組立て、修理作業に
その他業種

各社のはんだ吸取線を試しましたがgootが一番良いように感じます
吸取り能力が良くレジンもあまり残りません

対象商品:
39529061
2023-12-04
用途:
旧ハンダの吸い上げに。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パーツを間違えてハンダをしたため通電不能となり、こちらで吸い上げることになりました。
メーカー物なので熱が伝わり易く基盤に溶け込んだハンダは綺麗に無くなりました。
モノタロウの物と平行に使っていますが此方がやっぱり吸収力があります。

対象商品:
39529061
2023-12-23
用途:
はんだ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんにお世話になる前から使っています。はんだの吸い取りがよいためずっとこちらを使っています。

対象商品:
39529061
2024-02-07
用途:
オーデイオアンプ修理
jazz工房 福澤 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コスパOK重宝してます問題ありません。又リピートします。

対象商品:
39529034
2022-09-01
用途:
電子部品の修理時に基板上の古いはんだを除去のため
その他業種

なんとなく安いので使ってます。あまり使用頻度が高くないので、こんなものでも十分です。使用時に、ある程度本体から引き出しておかないと、本体のプラが溶ける。

対象商品:
39529016
2022-09-05
用途:
基板修理時

しっかりと半田を吸ってくれて助かる。
以前に使っていた他社のよりも使いやすい。

対象商品:
39529034
2022-04-29
用途:
プリント基板の修理(部品交換)
ラジオテック 様 (サービス業)

各社いろいろ試しましたがgoot製が一番作業性(ハンダを速く吸い上げる)がよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする