プレーンパネル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39529036 品番 21706919
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

シンプルでナチュラル感のあるカラー展開が魅力のフレーム。様々な空間にマッチし、さりげないながらもセンスの良さが自慢のフレームです。

サイズA2 ホワイト 用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製 質量(g)820 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする