曜日別特売
A1510 電池式スチロールカッター用交換ヒーター HAKKO(白光) 39529104

A1510 電池式スチロールカッター用交換ヒーター HAKKO(白光) 39529104
A1510 電池式スチロールカッター用交換ヒーター HAKKO(白光) 39529104

電池式スチロールカッター用交換ヒーター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード39529104品番A1510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
適合機種251-01質量(g/セット)3仕様RoHS指令適合品トラスコ品番367-8687質量(g)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39529104
2022-01-07
用途: 文化祭展示作製
私立 東海学園高等学校教育・研究機関

文化祭作業中に切れてしまい、困っていました。
しかし、直ぐ手に入り、安心しています。
性能も問題ありませんでした。

対象商品 : 39529104
2020-09-13
用途: スチロールカッターのヒーター交換
建設業・工事業

今まで一度も切れたことが無かったのですが、新入りが無茶して切れました。
そこで交換用にこれを注文したら・・・5本入りなのに6本入ってました。ラッキー。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする