TH100 クリアスコープ・デジタル100 アサダ 39529296

 

TH100 クリアスコープ・デジタル100 アサダ 39529296
TH100 クリアスコープ・デジタル100 アサダ 39529296
TH100 クリアスコープ・デジタル100 アサダ 39529296
TH100 クリアスコープ・デジタル100 アサダ 39529296

クリアスコープ・デジタル100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード39529296品番TH100
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ボタン1つで録画・再生でき、撮った映像がその場ですぐ見られます。 本体わずか400gの超軽量で現場移動がラクです。 SDカードに静止画、動画のデータ保存ができます。 2時間充電で約4時間使用できます。 ヘッド径Φ5.5mmで、狭い隙間もスルスル入ります。豊富なアクセサリーをご用意しております。静止画&動画を録画&再生できます。柔軟で挿入しやすいケーブルです。

用途
エアコンメンテナンスや配管メンテナンスなど、あらゆるメンテナンス作業に。
トラスコ品番366-0036質量(g)520ケーブル長(m)1サイズ(inch)(モニター)3.5ヘッド径(Φmm)(カメラ)5.5寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×117.5×37
注意
※パソコン・OS環境によって、データの取り込みができない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする