※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CVJ3F16)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
注文コード
39529376
品番
CVJ3F16-15T-5L
参考基準価格(税別)
¥11,810
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
15
作動方式
(T) 単動引込み
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード