※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CVJ5B16)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
定格電圧(V)
(1) AC100
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
39529464
品番
CVJ5B16-30-1GZ
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・定格電圧・リード線取出方法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(1) AC100
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
通電押引
(-) 通電押出し形
CADデータダウンロード