※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CVJ5B16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 注文コード39529534 品番CVJ5B16-15-5MR
参考基準価格(税別)¥12,820 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はストローク・定格電圧・リード線取出方法など12種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)15 作動方式複動 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) 通電押引(-) 通電押出し形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする