30736770 フェイスファイブフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39529553

30736770 フェイスファイブフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39529553
30736770 フェイスファイブフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39529553
30736770 フェイスファイブフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39529553
30736770 フェイスファイブフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39529553

フェイスファイブフレーム

(3件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズA3
スモーク
内容量1枚注文コード39529553品番30736770
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示スモークサイズA3適合寸法(mm)297×420付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ質量(g)1530材質(フレーム)アクリル再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 家族の主要写真を入れ、飾っています
山善商事株式会社運輸・通信業

このメーカーのフレームは、大変よくできていて、とてもきれいに写真が飾れます。このメーカーのフレームばかり購入し、家族の色々な写真を飾っています。

対象商品 : 39529693
2022-06-01
用途: 写真たてとして使用
医療・福祉・介護関連業

テレビ台から誤って落としてしまったところ、写真を固定するビスが折れ、アクリルにも蜘蛛の巣状のヒビが入ってしまい使用できなくなってしまいました。華奢すぎる印象があります。そのため、違うメーカーの製品を再度購入することになりました。

対象商品 : 39529623
2020-11-09
用途: 内定証書の封入
コーベベビー株式会社

証書や賞状が、とてもきれいに見えます。式などで渡す際にも、遠目から見て、映えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする