RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管カッター
RIDGID(日本エマソン)の チューブカッター
クイックアクションチューブカッタ 151CSST
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39529567
品番
32078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
大型ノブにより、迅速かつ容易な切断が可能です。戻り止めピンを採用し、替刃の交換に専用工具は必要としません。
切断能力(mm)
9.5〜25.4
用途
銅、真ちゅう、アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管の切断に適しています。
トラスコ品番
384-5788
全長(mm)
216
質量(g)
500
肉厚(mm)
2.0
適合パイプ
鋼管、ダクタイル鋳鉄管
適合管
80〜250A