本職板金鋏 SLD直刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39530312 品番 HSLD-0033
参考基準価格(税別)¥27,540 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。

全長(mm)350 刃長(mm)92 用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます トラスコ品番390-0401 質量(g)800 適合材ステンレス・GL鋼板 切断能力(mm)ステンレス板0.5 切断能力(mm)鉄板0.6 切断能力(mm)銅板0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39530303
2021-03-16
用途:
板金作業
建設業・工事業

しばらく使用してみないと、どれくらい保つか分かりませんが切味もよく使った感じも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする