※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B20)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)55 電磁弁電圧(V)(4) AC220(50/60Hz) リード線取出方法(G) グロメット 注文コード39530383 品番CVM5B20-55-14G
参考基準価格(税別)¥16,480 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はストローク・電磁弁電圧・リード線取出方法など29種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)55 作動方式複動 リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(-) ねじ込み配管形 ポートねじの種類(-) Rc 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁(1) 2位置シングル 電磁弁電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする