タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の ランヤード 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ シングルL1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39530418
品番
A1FR150-L1BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
商品タイプ
シングル
用途
新規格対応ハーネス用ランヤード
仕様
平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)
880
タイプ
フルハーネス型用
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)
1500
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
商品説明動画
【TAJIMA】ハーネス型用ランヤード
参考になった