アンテナ式拡大鏡

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39530556 品番 IMTR50K
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。見やすい拡大鏡(1.5倍)タイプです。

ミラー形状小判型 全長(mm)210〜555 ミラー径(Φmm)50×25 用途見えにくい場所の点検に トラスコ品番375-9890 質量(g)46 倍率(倍)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39530522
2018-11-24
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

鏡の支柱に角度がついているので要注意です。
写真では分かりにくいのですが、外側に向かって角度がついているので、狭いところでは見えづらくイライラします。
歯科医が使う点検鏡のように内側(手前)に角度がついてる方が理に適ってる気がしますが。


文章で書くと伝え難いのですが、手に取ると良く分かります。正直、狭い所では使えません。
角度が変えられるのだから真っすぐでよかったのに・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする