HN25N 日平 ホースクリッパー 大 日平機器 39530574 HN25N 日平 ホースクリッパー 大 日平機器 39530574 HN25N 日平 ホースクリッパー 大 日平機器 39530574

日平 ホースクリッパー 大

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39530574 品番HN25N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。

トラスコ品番381-9906 全長(mm)250 質量(g)500 最大開口(mm)45 バイス(mm)63

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:366

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする