墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39530576 品番A1JR150-L2BK
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード

商品タイプシングル 用途新規格対応ハーネス用ランヤード 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1010 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品説明動画

【TAJIMA】ハーネス型用ランヤード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39530576
2022-10-22
用途:
高所作業のメンテナンス時
製造業

新安全基準となる墜落制止用器具(安全帯)が必要で購入。
これまでもTAJIMAのランヤードを使用しており、性能には満足していたので、
今回もTAJIMAで購入した。
いろいろと選択肢があるが、1本モノ、蛇腹タイプ、を選択。
蛇腹タイプはランヤードを外した時に縮むため、邪魔にならないのでお気に入り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする