DRM1 BROWN リムーブツール小 BROWN(ブラウン/平井工具) 39530626

BROWN リムーブツール小

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
39530626
品番
DRM1
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

先端厚が薄く、自動車の内張りはずしなどに使えます。

用途
自動車等の内張り外しやクリップ抜きなどに
トラスコ品番
381-9965
幅(mm)
80
全長(mm)
175
質量(g)
74
軸長(mm)
80
口径(Φmm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39530626
2021-09-03
用途: 車のメンテナンス時
建設業・工事業

自分で車のメンテナンスを色々するので色々重宝してます。

対象商品 : 39530626
2020-09-14
用途: メンテナンス
サービス業

砂を噛んで固くなってしまったクリップを外すのには必要な物ですね。安くて助かりました

対象商品 : 39530626
2020-09-24
用途: 愛車のメンナンス用

比較的安価に購入でき、使い勝手も良く、大変満足しております。

対象商品 : 39530626
2019-10-17
用途: 内装の取り外し
製造業

何本か同様な工具は持って居ますが、これが最も使いやすく内装を剥がす作業の時は必ず持ち出します。
精度も良く、強度も十分で欲を言えばハンドルがもう少しコンパクトであれば100点満点。

対象商品 : 39530626
2020-07-02
用途: ナイロンリベット外し
株式会社セルノ 様

問題なく使用できました。
大抵なものにはどれでも問題なく使用できました。

対象商品 : 39530626
2018-05-07
用途: クルマのクリップ外し
卸売・小売業

写真ではエンドキャップが『赤』ですが、届いたのは『黄色』でした。

対象商品 : 39530626
2018-04-19
用途: 自動車の部品外し
大城鈑金塗装自動車工業 様

サイズ等使いやすいですが、硬さというか使っていくと
先端が変形しやすいです

対象商品 : 39530626
2017-07-22
用途: バンパー外し
サービス業

今までクリップ外すのにマイナスドライバー使っていたのですが
傷つけたり割ってしまうことがあったので購入しました
作業が早くて楽で、もっと早く購入すればよかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする