※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5B25)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) リード線取出方法(G) グロメット 注文コード39530715 品番CVM5B25-50B-12GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,880
この商品はストローク・電磁弁電圧・リード線取出方法など19種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動 リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 ポートねじの種類(-) Rc 通電押引(B) 通電引込み形 電磁弁(1) 2位置シングル 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする