※着用例

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39531084 品番 AZAM-LWH
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス

使用範囲(kg)100以下 サイズM 用途新規格対応SEGハーネス 仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル 質量(g)1110 タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 適応身長(cm)165〜175 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
関連資料:サイズ目安表(0.7MB)
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品説明動画

【TAJIMA】フルハーネス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-19
用途:
金属工事
建設業・工事業

しゃがむ時、腿のベルトが膝より下に下がる時がある。
立ち上がれない。サイズ調整の幅が少ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする