汎用送排風機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39531906 品番 NK-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

最も進んだ専用モータと高い効率を誇る特殊ファンとの直結により円滑な回転から強力な風力を発生します。
全閉外扇形モータと密封ベアリングの採用で、煩雑な保守の心配はありません。
すぐれたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を備えています。

用途
タバコ粉末の回収(細刻機運転中)
空気の圧送(プラスチック合成)
プラスチック成形機
湿気の除去(製パン作業)
金粉イリヂューム粉の回収(ペン先研磨作業)
フィルムの乾燥
鉄粉塵埃の集塵(ベアリング研磨作業)
高圧空気の送風(オイルバーナー用)
口径(Φmm)120 出力(kW)0.4 電源電圧(V)3Φ200 周波数(Hz)50/60 最大風量(m3/min)(50/60Hz)12/11.5 最大静圧(kPa)1.8 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.3/1.8 質量(kg)18 電流(A)50Hz:1.9、60Hz:1.7 回転数[50Hz](min-1[r.p.m])2900 回転数[60Hz](min-1[r.p.m])3475 風圧(kPa)(最高)50Hz:1.3、60Hz:1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする