TCDBM ワーカーズ大収納バッグ TRUSCO 39532841 TCDBM ワーカーズ大収納バッグ TRUSCO 39532841

ワーカーズ大収納バッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39532841 品番 TCDBM
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

たっぷり収納出来るビッグバッグです。かさ張るものを持ち運ぶ際に便利です。

サイズM ブラック 質量(kg)0.29 外寸法・幅(mm)440 外寸法・奥行(mm)280 外寸法・高さ(mm)410 トラスコ品番392-6737 材質ポリエステル 材質(本体)ポリエステル ポケット数外1個

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39532841
2017-12-02
用途:
社内送受信のメール用に使用
東北電化工業株式会社 様 (建設業・工事業)

軽・大きいので良いが、中に入れるものが少ないと形がくたっとなる。
鍵穴として使用しているため、ファスナー穴がもう少し大きいと助かる。(仕方がないことだが)

1人が参考にしています
対象商品:
39532832
2016-02-16
用途:
出張作業の用具を入れ、移動する。

大きな荷物をいれるので、サイズは満足でした。また、使わない際は収納袋もあり良かった。
できれば、重量物に耐えられるようショルダーベルトが取り付けられるようになっていると良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする