TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 作業用ベルト
ワーキングベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39532893
品番
TWB48-R
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
カラビナがつけられるハトメ付です。
色
レッド
長さ(mm)
1400
幅(mm)
48
トラスコ品番
365-6144
材質
ポリエステル
質量(g)
230