ワークトートバッグ ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39532911 品番TWTBK
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ショルダー付で持ち運びが便利です。未使用時、折りたたむことができ、コンパクトです。外側にも十分な収納ができます。

トラスコ品番389-7745 材質ポリプロピレン 形状ワークバック ブラック 本体質量(kg)1.1 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)350 外寸法・奥行(mm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39532911
2017-06-16
用途:
内装作業
建設業・工事業

物がたくさん入って、使いやすいし、生地も丈夫そうです

対象商品:
39532911
2015-01-17
用途:
電気工事
アラキムセン 様

使い勝手は中の上。付け加えて欲しい物:バッグ内にポケット、ペンホールダー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする