TRK30S 折りたたみ角バッグ TRUSCO 39533261 TRK30S 折りたたみ角バッグ TRUSCO 39533261 TRK30S 折りたたみ角バッグ TRUSCO 39533261

折りたたみ角バッグ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39533261 品番TRK30S
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック トラスコ品番389-7656 材質ポリエステル 幅(mm)300 質量(kg)1.05 サイズS 高さ(mm)290 タイプフタ無 奥行(mm)300 ポケット数内0/外1
注意
※ショルダーベルト別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-08-11
用途:
屋根上作業の工具入れ
建設業・工事業

大きさは丁度よく使いやすいですが
思っていたよりも重いですね。
雨に濡れたら芯材がフニャフニャになりましたので耐水性は無いようで残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
39533261
2016-10-29
用途:
工具や小さな材料を入れる

四角くて口が広いので、大変便利です。
空になって片付けする時にポップアップバッグのようにコンパクトに片付けれたら最高かな。

対象商品:
39533261
2016-09-29
用途:
足場や高所作業車等まとめて道具・部材を運ぶ時に使用

強度は一定以上あると思いますが、間口に対して持ち手が短か過ぎるので、
あと10cmぐらい長めの方が持ちやすいと思う。

対象商品:
39533261
2015-02-19
用途:
小道具の運搬

当日使用する電動工具等のバンからの移動に使用、持ち易いし使わないときは畳めるので邪魔にならない。
強度も結構有り、気に入っている。

対象商品:
39533261
2014-06-16
用途:
工具、ケミカル類の整理

サイトの説明が、ふた付きのものと入れ替わっています。これにはフタはないのですが、フタがあるものと誤解して購入しました。
また、折りたためるのは良いのですが、底部にファスナーがありこの上にクッションぽい底板を乗せることで組み立てます。この底にファスナーを設置するのは強度的にどうなのでしょうか。おそらく現場でハードに使用すると思うと、このファスナーの最期がこの箱の最期かと思います。とりあえず、フタ付きの商品と誤解する、「フタはファスナーで閉められます」というサイトのくだりを削除して下さい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。弊社情報誤りのため、別途連絡させていただきます。

対象商品:
39533243
2014-05-07
用途:
道具入れに使います。
吉村内装 様 (建設業・工事業)

思ったよりしっかりしていて
使いよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする