AJKT1002 Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm KIYOHARA(清原) 39533306

Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード39533306 品番AJKT1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品はなど36種類から選べます 他の種類を見る

小物やアクセサリー製作に使用するカットタイプのフェルトです。
洗濯でも崩れにくく、何度も洗っていただけます。
本製品は5枚入りです。

寸法(cm)18×18 材質ポリエステル100% 色番AJKT1002 #107
注意
※お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色味や質感が多少異なって見えることがございます。
※この商品は、商品デザイン、パッケージが予告なく変更される場合があります。
※接着するモノが塗れていたり、湿っているとつきません。
※アクリル系粘着剤の為、貼り直しが出来ません。
※毛足の長いものには接着出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39533385
2022-10-11
用途:
木箱の底に張るため購入

期待通りのものが届きました。色の種類が多く、選択肢があって良かったです。粘着シールもちょうどよい接着力で張りやすかったです。欲を言うなら、もっとサイズ展開があると助かります。面積の広い部分に張りたいときに大きなサイズがあったらうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする