TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 物品棚/収納用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の キャビネット・ツールキャビネット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の キャビネット・ツールキャビネット本体
ツールチェスト 508X232X302mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39533706
品番
BX230
参考基準価格(税別)
¥27,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
引き出しには、ボールベアリング式ダブルレールを採用し、開閉はスムーズです。飛び出し防止ロック機構付きです。キーロック搭載です。
色
レッド
トラスコ品番
390-4300
色(本体)
レッド
用途
工具類の保管・管理用
材質
スチール
質量(kg)
9.2
高さ(mm)
302
タイプ
片開きケースタイプ
奥行(mm)
232
間口(mm)
508
引出し数
3
最大積載量(kg)
302
引出し寸法(mm)
197
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
436×197×42
耐荷重N(kgf)
棚/294(30) 引出し/245(25)
材質(取手)
ABS樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
508×232×302
シリンダ錠(別売)
不可
注意
※転倒防止のためツールチェストの引出しは同時に2つ以上出さないでください。