アルミケース(両開き) シルバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39533821 品番 TACR-37
参考基準価格(税別)¥12,210 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。
内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
バックル部分をロックできるカギ付です。
両開きタイプで、仕切り付の可動式インナートレーが付いています。

付属品
カギ:2個
ショルダーベルト:1本
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)370×225×244 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)352×207×229 トラスコ品番389-5530 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 質量(kg)3.0 シルバー 外寸法・幅(mm)370 外寸法・高さ(mm)244 鍵有 外寸法・奥行(mm)225 有効内寸法・奥行(mm)207 有効内寸法・高さ(mm)229 有効内寸法・幅(mm)352
注意
※内装ウレタン製スポンジの取外しは不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39533837
2015-08-17
用途:
工具の運搬
さくらメンテナンス 様

出張先に送った際、中の樹脂部品が破損し買い換えた。今はしまりが悪く普通に使うのに気を遣う。

対象商品:
39533837
2015-01-15
用途:
機械修理工
さくらメンテナンス 様

工事の際宅配で送ったのですが中の強度が弱いのか外部に傷はなかったのですが内部の棚が割れていた。

輸送の問題か・・・強度の問題か・・・

MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ございませんでした。
今後の改善課題とさせていただきます。

対象商品:
39533837
2014-08-17
用途:
部品(ネジ小物)と工具

スナップ錠の噛み合いが良くなくて、締めにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする