Windows10デバイス対応アクティブスタイラスペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39534058 品番 PSA-TPMS-CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に!
汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。
スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。
地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。
ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。
ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。
繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。
ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。
持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。
単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。
Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。
画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。

セット内容本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット 質量(g)約14(電池除く) 電源単6アルカリ乾電池 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10×143 対応機種MicrosoftPenProtocolに対応した端末 保証期間1年(購入時のレシート等が必要となります。) 色(本体)コバルトブルー 先端径(Φmm)1.6 商品タイプタッチペン本体 筆圧レベル1024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする