04932 冷媒管保温材ジョイント接着剤 コニシ 39534135

04932 冷媒管保温材ジョイント接着剤 コニシ 39534135
04932 冷媒管保温材ジョイント接着剤 コニシ 39534135
04932 冷媒管保温材ジョイント接着剤 コニシ 39534135
04932 冷媒管保温材ジョイント接着剤 コニシ 39534135

冷媒管保温材ジョイント接着剤

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(170mL)注文コード39534135品番04932
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

透明性あり、速乾タイプです。
アセトンを含まず、冷媒管(銅管)を腐食させません。
ポリプロピレンにも接着出来ます。

用途冷媒管保温材のジョイント接着に。クリア容量(mL)170質量(g)200成分SBR系溶剤形トラスコ品番374-8227使用温度範囲(℃)-20~100主成分SBR系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)JIS A5549 F★★★★建築基準法による使用量の制限なし改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534135
2024-05-30
用途: 空調冷媒配管保温材の接着

室内での配管作業に使用しています。接続力がとても良い商品だと思います。
チューブのままでは使いづらいので、排水接着剤の様な感じの物があればもっと良いかと思います。

対象商品 : 39534135
2022-01-20
用途: ペアコイルの保温材どうしの接着

保温材どうしを接着するのに使用しました、確実につくまでは時間がかかりますが接着力は強力で軽く引っ張ったくらいでははがれませんでした、ベンダーを使うのに途中でカットした保温材どうしをつなぐのにも利用したが大変べんりなしなものです。

対象商品 : 39534135
2017-04-09
用途: 冷媒配管工事で保温材の処理に使用
有限会社東洋冷機建設業・工事業

出来れば缶いりで刷毛塗りで対応してほしい
塗布時に液だれをするので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする