※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5L20)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 注文コード39534206 品番CVM5L20-200B-12MZ
参考基準価格(税別)¥19,120 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はストローク・電磁弁電圧・リード線取出方法など22種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)200 作動方式複動 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ 配管方法(-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く) ポートねじの種類(-) Rc 通電押引(B) 通電引込み形 電磁弁(1) 2位置シングル 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする