JTC
JTCの トラック整備・補修部品
JTCの トラック整備工具・用品
JTCの トラック用インサーター/リムーバー
シャックルブッシュリムーバー&インサーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39534609
品番
JTC4115SET
参考基準価格(税別)
¥128,740
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
シャックルのメタルブッシュを油圧で簡単交換!! 10t油圧ポンプ付き
寸法(mm)
ブッシュアダプターサイズ:24・28・28.5・32・37
能力(t)
15
使用カプラー
シリンダー油圧カプラサイズ:3/8NTP・(1/4NTP変換アダプター入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な適合車種
国産トラック/欧州製トラック
商品説明動画
JTC4115 シャックルブッシュリムーバー&インサーター
参考になった