曜日別特売
XA641 メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー セメダイン 39534677

 

XA641 メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー セメダイン 39534677
XA641 メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー セメダイン 39534677
XA641 メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー セメダイン 39534677

メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50本)注文コード39534677品番XA641
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。

仕様エレメント7段トラスコ品番364-6262種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー長さ(mm)55.7質量(g)100吐出口径(Φmm)1.5危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534677
2020-03-21
用途: 普段使い 工場での作業
サトウエンジニアリング

混合の具合はちょうど良い感じです。価格も使用しつづけたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする