600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 39534873 品番 600V SLFF 0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。
耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。
難燃性に優れています。
ゴム電線並の可とう性を有しています。

用途
炉回りなど、高温箇所への配線
高温多湿箇所のセンサ用リード線
油の飛散のある箇所への配線
耐熱モータの口出線
公称断面積(mm2)0.75 全長(m)20 導体外径(Φmm)1.1 許容電流(A)24 材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂 絶縁体厚さ(mm)0.4 概算質量(kg/km)10 許容温度(℃)連続:-40〜200 導体構成(本/mm)30/0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)1.9 材質(導体)すずめっき軟銅線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39535083
2020-02-07
用途:
リチウムイオン電池と1500Wインバータの間の接続。

2sq3本を並列にして、50A、28Vを数分流すのに使用。ほんのりと暖かくなる程度。
ケーブルは非常に細く、しなやかでやわらかで、非常に使いやすかった。、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする