TPND-18G 2条ねじテーパノズル 武蔵エンジニアリング 39535736

2条ねじテーパノズル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード39535736 品番TPND-18G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、シリンジの先端につけるノズルです。
テーパー形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。
2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。

グリーン 内径(Φmm)0.84 全長(mm)31.6 質量(g/パック)10.7 用途シリンジの先端につけるノズル。 トラスコ品番365-7485 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)10.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39535736 TPND-18G 57569883 TPND-18G-U 2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング 2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング 1パック(50本) 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39535736
2017-11-06
用途:
樹脂剤注入

価格は商社の方が安いですが、在庫を切らせてしまい急いで必要な際には非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする