SOL HARD
SOL HARDの 南京錠・鍵
SOL HARDの 南京錠
ワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39535765
品番
No.1280-30S
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。
ロック
キー式
材質(本体)
真鍮
材質(吊)
ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
用途
門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
バルブ形式
29
ワイヤー長(mm)
545
材質(キー)
真鍮・ニッケルメッキ
アズワン品番
64-8335-82