ワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39535774 品番No.1280-30L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。

ロックキー式 材質(本体)真鍮 材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム 用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 バルブ形式29 ワイヤー長(mm)1040 材質(キー)真鍮・ニッケルメッキ アズワン品番64-8335-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする