※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T25)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39535807 品番 CVM5T25-50BK-15GS
参考基準価格(税別)¥23,780 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動 リード線取出方法(G) グロメット 通電押引(B) 通電引込み形 電磁弁電圧(V)(5) DC24 配管方法(-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 ポートねじの種類(-) Rc シリンダ追記号(K) 耐熱ターポリン 電磁弁(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする