UK220 うま〜くヌレール用コテ 日本プラスター 39536427 UK220 うま〜くヌレール用コテ 日本プラスター 39536427 UK220 うま〜くヌレール用コテ 日本プラスター 39536427

うま〜くヌレール用コテ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39536427 品番UK220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

うま〜くヌレールが一段と塗りやすくなります。

用途
大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。
うま〜くヌレール用こて。
材質硬質プラスチック トラスコ品番361-2791 幅(mm)60 高さ(mm)60 質量(g)125 奥行(mm)220
注意
※熱・衝撃を与えると、変形することがあります。
※材質がプラスチックですので、粗骨材の混入されたモルタルには不適。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39536427
2025-04-29
用途:
部屋のリフォーム
ヒーリングアロマでんでんむし 様 (サービス業)

軽くて良くしなるので素人の私でも塗りやすいが落とすと欠けるのが残念

対象商品:
39536427
2021-11-23
用途:
内装の珪藻土塗り

金属と使い比べてみると金属は手元の微妙な変化が塗りむらとして現れますが、プラスチックは手元の多少の変化でもプラスチックが柔軟に変化してくれてあまりむらとして現れず満足しています。

対象商品:
39536427
2018-08-30
用途:
ジョリパットなどの塗料を塗る
株式会社 リアライズ 様 (不動産業)

金鏝よりもしなりがある分塗りやすいです。
モルタルなどには向かないかもしれません。
落とした衝撃ですぐに割れてしまうのが唯一の欠点です。

2人が参考にしています
対象商品:
39536427
2016-01-11
用途:
漆喰を塗るため

使いやすかったです。

対象商品:
39536427
2015-02-12
用途:
うまく塗レールのDIY壁塗り用に購入
ALPEN ガストホフらんたん 様

今回、夫婦の寝室(14畳)と長女の部屋(8畳)をリフォーム(洋室に変更)するにあたり、壁の仕上げを日本プラスタ―のうまく塗レールと塗レールコテを使って実施しました。まず、第一印象は「軽い」こと。漆喰もコテも軽いので妻でもしっかりと塗り込み作業ができました。また、壁塗りの際、コテが適度にしなるので一度目の下塗りで薄く延ばすときに重宝しました。一点失敗は、我々のミスですが施工時の部屋の気温が低すぎたため乾きが悪く、少しひび割れが生じてしまいました。(更に上から塗り重ねてカバーし修正しました。)今まで左官は「職人」仕事でなかなか素人の手の出しにくい部分でしたが、今回、うまく塗レールのおかげで家族で楽しくDIYできました。これから別の部屋のリフォームでも色を変えて使いたいと思います。ありがとうございました!

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする