UK230 うま~くヌレール用 角こて 日本プラスター 39536445

 

UK230 うま~くヌレール用 角こて 日本プラスター 39536445
UK230 うま~くヌレール用 角こて 日本プラスター 39536445
UK230 うま~くヌレール用 角こて 日本プラスター 39536445

うま~くヌレール用 角こて

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード39536445品番UK230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。

用途
大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。
うま~くヌレール用こて。
壁のコーナー部分をきれいに平滑に。
材質硬質プラスチックトラスコ品番361-2805幅(mm)135高さ(mm)60質量(g)116奥行(mm)182
注意
※熱・衝撃を与えると、変形することがあります。
※材質がプラスチックですので、粗骨材の混入されたモルタルには不適。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-02
用途: 珪藻土の壁塗り
すこんてぃ飲食業

初めての珪藻土塗りで、慣れた方からあった方が良いと言われて買いましたが、使いこなせず、角は小さめのコテで整えました。
上手く角が出来ず、ベタベタになってしまいました。
もしかして、漆喰にはむいていて、珪藻土には不向きだったのが?

対象商品 : 39536445
2019-05-06
用途: 漆喰上塗り
不動産業

今まで使ったことがなかったが、一度に角が塗りやすくなり、鏝むらが少なくなる。

対象商品 : 39536445
2017-05-09
用途: 漆喰を塗るために使いました。
卸売・小売業

プラスチック製なので、作業後のお手入れも楽でした。

対象商品 : 39536445
2016-06-10
用途: 珪藻土仕上げ
建設業・工事業

上手く塗れ~る\(^o^)/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする