田中電線
田中電線の 電線/ケーブル
田中電線の 汎用ケーブル
田中電線の VFF
ビニル平形コード/スピーカーコード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
39536745
品番
VFF 5.5SQ <RD/BK>[R]
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
用途
オーディオのスピーカーコード。
直流DC用コード。小型電気器具の電源コード
色
赤/黒
定格電圧(V)
300
荷姿
リール巻き
導体構成(本/mm)
70/0.32
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
条長(m)
100
注意
※公称断面積8.0mm
2
は電気用品安全法の規格外となるため電源コード等としてご使用できま せん。100V未満でご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表