ビニル平形コード/スピーカーコード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 39536754 品番 VFF 3.5SQ <RD/BK>[R]
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下

用途
オーディオのスピーカーコード。
直流DC用コード。小型電気器具の電源コード
赤/黒 定格電圧(V)300 荷姿リール巻き 導体構成(本/mm)45/0.32 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 条長(m)100
注意
※公称断面積8.0mm2は電気用品安全法の規格外となるため電源コード等としてご使用できま せん。100V未満でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする