コスモビューティー
コスモビューティーの 自動車用塗料
コスモビューティーの シャーシー塗装剤
コスモビューティーの シャーシーコート
シャーシーブラック 水性
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
39537127
品番
15458
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
簡単に塗れ、作業性に優れたエアゾールタイプです。
飛散、タレが非常に少なく防錆力も優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
シャーシーブラック 水性
モノタロウ
¥
409
¥
450
税込
色
黒
用途
自動車用シャーシー防錆塗装剤。
成分
塗装剤
トラスコ品番
375-6459
種別
水性エアゾール
質量(g)
413
使用温度範囲(℃)
-5〜40
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.17L
危険物の性状
水溶性